https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25201737-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNVpDOHhNREk1TkRnNU5qUXlOekF6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURFM016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDk4NjkxYmM2YWIwMGQ0ZTc3ZjlmNDg1YjkxMjJhMmM5ZDQ5YTZkMzg2NTlhZTk2MTkzNzg4MmQzYjhkM2FjNQ
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
5040-32
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
Opis
JASON INDUSTRIAL 5040-32
Oil Hose; 2" Inside Diameter; 2.44" Outside Diameter; Black Nitrile Tube; Two-ply Synthetic Fabric Wire Helix Reinforcement; Black CR Cover; 150 PSI Pressure; -40 to 212 Degree F Temperature
Nr. katalogowy
5040-32
Nr kat. BDI
25201738
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/5040-32/p/25201738
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40142006
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0746041500078
Kod Taryfy
3917.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Oil
Specyfikacja Produktu
2" Inside Diameter; 2.44" Outside Diameter; Black Nitrile Tube; Two-ply Synthetic Fabric Wire Helix Reinforcement; Black CR Cover; 150 PSI Pressure; -40 to 212 Degree F Temperature
Długi Opis
Oil Hose; 2" Inside Diameter; 2.44" Outside Diameter; Black Nitrile Tube; Two-ply Synthetic Fabric Wire Helix Reinforcement; Black CR Cover; 150 PSI Pressure; -40 to 212 Degree F Temperature