425306
Tömlők
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX20FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 47PSI
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 6INX20FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 47PSI
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.57" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure
Anyagszám
6INX20FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 47PSI
BDI anyagszám
425306
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/6INX20FT-SPIRAFLEX-1600-GREEN-47PSI/p/425306
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142008
Súly / Kilogramm
1,447
EAN
0037256132681
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Suction and Discharge
Belső anyag
PVC
Külső anyag
PVC
Szín
Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 To 158 Deg F
Üzemi nyomás
47 PSI | 3.2 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agricultural | Construction | General Industrial | Septic Tank Cleaning Operation
Áregység
BOX
Csomag mennyiség
20FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
BOX
Minimális rendelési mennyiség
1 BOX OF 20 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Olive Green Pliovic with High Density Rigid Helix
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Suction and Discharge
Súly / LBS
65.4
Hosszú leírás
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.57" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
6,57 hüvelyk | 166,878 milliméter
Belsõ átmérõ
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés