https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25154439-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnNFl5OHhNREUwTVRjeE9UQXdNekUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRRME16bGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NGI1MmI3YzU0ZTJlYWM2NGQ2YWM2ZWMzZjFlN2FhYzRmNGJmZWU0Y2UxZjM4YmU5NzM3NDQ3NDFjNmUzNmY1Yw
PARKER
PARKER
7092-100304
PARKER PARKER
Opis
PARKER 7092-100304
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1-7/16" Outside Diameter; 8" Minimum Bend Radius; Black EPDM Inner Tube; Four Textile Ply Reinforcement; Red EPDM Cover; Air/Mild Chemicals/Water Fluid; 300PSI Maximum Working Pressure
Nr. katalogowy
7092-100304
Nr kat. BDI
25154438
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/7092-100304/p/25154438
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,23
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
Kod Taryfy
3917.32.00.50
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Multipurpose
URL Producenta
https://www.parker.com
Szczegóły Produktu
Multipurpose Hose
Specyfikacja Produktu
1" Inside Diameter; 1-7/16" Outside Diameter; 8" Minimum Bend Radius; Black EPDM Inner Tube; Four Textile Ply Reinforcement; Red EPDM Cover; Air/Mild Chemicals/Water Fluid; 300PSI Maximum Working Pressure
Długi Opis
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1-7/16" Outside Diameter; 8" Minimum Bend Radius; Black EPDM Inner Tube; Four Textile Ply Reinforcement; Red EPDM Cover; Air/Mild Chemicals/Water Fluid; 300PSI Maximum Working Pressure