CONTINENTAL
CONTINENTAL
8IN PLICORD HD VACUUM BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 8IN PLICORD HD VACUUM BLACK
Vacuum; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
8IN PLICORD HD VACUUM BLACK
Nr kat. BDI
425063
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/8IN-PLICORD-HD-VACUUM-BLACK/p/425063
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,729
UNSPSC
40142016
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256238963
Rodzaj węża
Vacuum
Średnica Zewn. Cale
9.2
Średnica Zewn. Milimetry
233.68
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-25 To 180 Deg F
Ciśnienie robocze
75 PSI | 5 Bar
Użycie Typowe
Grinding Machine | Wood Working Machine
Jednostka Ceny
FT
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 48 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.21.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Vacuum
Waga / LBS
376.5
Długi Opis
Vacuum; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
8 Cale | 203,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież