https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARHOSEXX-9AR1000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhqT1M4eE1EY3pNVE0wTnpVd09USTNPQzlKVGtSSFFWSklUMU5GV0ZoZk9VRlNNVEF3TUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDIwZmFjZGM0MTY2NzVlZWQ2NzI3MWFiYjUzNmVkYjE2NjNjMGE0ODI1MjczNTFjZjdmMWQ5MGM5YjJkZGYzMw
GARLOCK
GARLOCK
9AR1000-0600
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 9AR1000-0600
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
Nr. katalogowy
9AR1000-0600
Nr kat. BDI
26508650
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/9AR1000-0600/p/26508650
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
191074602686
Rodzaj węża
Suction and Discharge
Średnica Zewn. Cale
6.81
Średnica Zewn. Milimetry
172.974
Materiał wewnętrzny
Polyurethane
Materiał zewnętrzny
EPDM
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-10 To 180 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSIG
Użycie Typowe
Discharge Abrasive Slurry
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Abrasion Resistant | Textile with Embedded Dual Helix Wire Reinforcement | Millable Polyurethane Yellow Tube | With ABRA-LINE Liner
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.11.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Suction and Discharge
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
6.1
Długi Opis
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
Średnica Wewn.
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież