https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARHOSEXX-9AR1100-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpT1M4eE1EY3pNVE0wTnpBNE16STVOQzlKVGtSSFFWSklUMU5GV0ZoZk9VRlNNVEV3TUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWU3YWY0YjA0ZGVmMWQ5ZDZiZmE5YWU3NDU1NGE2OGRhYjIyMWIwZjFlZTAyMDgyMTdiMmVjYzQ0ZDYxNjhiNg
GARLOCK
GARLOCK
9AR1100-0300R
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 9AR1100-0300R
Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
Nr. katalogowy
9AR1100-0300R
Nr kat. BDI
26508431
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/9AR1100-0300R/p/26508431
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
191074602778
Rodzaj węża
Discharge
Średnica Zewn. Cale
3.54
Średnica Zewn. Milimetry
89.916
Materiał wewnętrzny
Polyurethane
Materiał zewnętrzny
EPDM
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-10 To 180 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSIG
Użycie Typowe
Discharge Abrasive Slurry | Industrial
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Abrasion Resistant | Textile Reinforcement | Millable Polyurethane Yellow Tube | With ABRA-LINE Liner
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.11.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Discharge
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
Średnica Wewn.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież