IPL
IPL
B-FLEX HOSE M800X50 2" DSP ASB/321
IPL IPL
Opis
B-FLEX HOSE M800x50 2"DSP ASB/321
Hose; Metal; 2" Inside Diameter; 2.8" Outside Diameter; Stainless Steel Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver
Nr. katalogowy
B-FLEX HOSE M800X50 2IN DSP ASB/321
Nr kat. BDI
15071217
Szczegóły
51.71
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/B-FLEX-HOSE-M800X50-2%22-DSP-ASB-321/p/15071217
Twoja Cena
51,71 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,64
UNSPSC
40142000
Grupa Produktowa BDI
F02192
Rodzaj węża
Metal
Średnica Zewn. Cale
2.8
Średnica Zewn. Milimetry
71.12
Materiał wewnętrzny
Stainless Steel
Materiał zewnętrzny
Stainless Steel
Kolor
Silver
Zakres temperatury pracy
20 Deg C
Użycie Typowe
Chemical Industries | Iron and Steel Manufacturing | Oil and Gas Industry | Paper and Board Manufacturing | Liquid Handling Industries
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
31 Bar at 20 Deg C | 1 Braid
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.39.00.50
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Metal
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Hose; Metal; 2" Inside Diameter; 2.8" Outside Diameter; Stainless Steel Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver
Średnica Wewn.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież