SMC
SMC
BHAPP1
SMC SMC
Opis
SMC BHAPP1
Specialty; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
BHAPP1
Nr kat. BDI
19388636
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/BHAPP1/p/19388636
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40142007
Grupa Produktowa BDI
F02192
Rodzaj węża
Specialty
Średnica Zewn. Cale
1.45
Średnica Zewn. Milimetry
36.83
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-20 To 190 Deg F
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Agricultural | Construction | Industrial
Jednostka Ceny
FT
Ilość opakowań
1FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Synthetic Cord Reinforced | Cut to Length
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Długi Opis
Specialty; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież