SMC
SMC
CHAPP50-16X100
SMC SMC
Opis
SMC CHAPP50-16X100
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.3" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
CHAPP50-16X100
Nr kat. BDI
19388755
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/CHAPP50-16X100/p/19388755
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
Rodzaj węża
Air and Multipurpose
Średnica Zewn. Cale
1.3
Średnica Zewn. Milimetry
33.02
Materiał wewnętrzny
Nylon
Materiał zewnętrzny
Nylon
Kolor
Crystal Clear
Zakres temperatury pracy
-25 To 149 Deg F
Ciśnienie robocze
125 PSI | 9 Bar
Użycie Typowe
Food and Beverage | Industrial | Pneumatic and Lubrication Line
Jednostka Ceny
FT
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Polyester Reinforced
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.39.00.50
Nazwa
Hose
Długi Opis
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.3" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież