https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATCPLGXX-GSP-FL60-G22309-1ANGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczT1M4eE1ETXdORE13TnpRMk1qRTNOQzlKVGtSSFFWUkRVRXhIV0ZoZlIxTlFYMFpNTmpCZlJ6SXlNekE1WHpGQlRrZFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxNDA2ODFiZDFiNGMwMmUwMjkwYTZkMmRlZTk4ZmNjMGVjOWNmZDYyMTBkZTdhMDY3NDI0MWZmODBkYjk0ZjU
GATES
GATES
32GSP-32FL60S
GATES GATES
Opis
GATES 32GSP-32FL60S
Hose Coupling; Global Spiral Plus; 2" Hose Inside Diameter; Flange To Code 61 O-Ring Fitting Type; Bent Tube Configuration; 60 Deg Angle; Steel; TuffCoat Plated; O-Ring Seal Type; 3000PSI Maximum Working Pressure; 0.38" Flange Thickness; 2.81" Flange Diameter; No.32 FL End Connection; 6.587" Cutoff Size; 10.201" Length2.953" Drop Size
Nr. katalogowy
G22309-3232
Nr kat. BDI
1104164
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Z%C5%82%C4%85czki-i-adaptery/32GSP-32FL60S/p/1104164
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,32
UNSPSC
40141734
Grupa Produktowa BDI
F02172
EAN
0770075424666
Kod Taryfy
7326.90.86.88
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Hose
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
G22309-3232
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
734745805
Waga / LBS
5.11
Szczegóły Produktu
Hose Coupling
Specyfikacja Produktu
Global Spiral Plus; 2" Hose Inside Diameter; Flange To Code 61 O-Ring Fitting Type; Bent Tube Configuration; 60 Deg Angle; Steel; TuffCoat Plated; O-Ring Seal Type; 3000PSI Maximum Working Pressure; 0.38" Flange Thickness; 2.81" Flange Diameter; No.32 FL End Connection; 6.587" Cutoff Size; 10.201" Length2.953" Drop Size
Długi Opis
Hose Coupling; Global Spiral Plus; 2" Hose Inside Diameter; Flange To Code 61 O-Ring Fitting Type; Bent Tube Configuration; 60 Deg Angle; Steel; TuffCoat Plated; O-Ring Seal Type; 3000PSI Maximum Working Pressure; 0.38" Flange Thickness; 2.81" Flange Diameter; No.32 FL End Connection; 6.587" Cutoff Size; 10.201" Length2.953" Drop Size