SMC
SMC
KQ2W06-01AS
SMC SMC
Opis
SMC KQ2W06-01AS
Tube Elbow; Extended; 90 Degree; 6MM Tube Outside Diameter; R1/8" Male Port; Brass and Polybutylene Terephthalate; 1MPa Operating Pressure; With Seal; Light Grey Release Button; 10MM Hex; Air/Water Fluid; -5 to 60 Degree C Ambient Temperature
Nr. katalogowy
KQ2W06-01AS
Nr kat. BDI
17948262
Szczegóły
10.48
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Z%C5%82%C4%85czki-i-adaptery/KQ2W06-01AS/p/17948262
Twoja Cena
10,48 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,023
UNSPSC
40183101
Grupa Produktowa BDI
F02172
Nazwa
Elbow
Łańcuch Słów
Tube
Szczegóły Produktu
Tube Elbow
Specyfikacja Produktu
Extended; 90 Degree; 6MM Tube Outside Diameter; R1/8" Male Port; Brass and Polybutylene Terephthalate; 1MPa Operating Pressure; With Seal; Light Grey Release Button; 10MM Hex; Air/Water Fluid; -5 to 60 Degree C Ambient Temperature
Długi Opis
Tube Elbow; Extended; 90 Degree; 6MM Tube Outside Diameter; R1/8" Male Port; Brass and Polybutylene Terephthalate; 1MPa Operating Pressure; With Seal; Light Grey Release Button; 10MM Hex; Air/Water Fluid; -5 to 60 Degree C Ambient Temperature