https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8221G003-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneVpDOHhNRGd3TXpjNE5URTNNRGszTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TVVjd01ETmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYjUzOGJlZWYzNGJiMDRjNDc1YTUyNGM4YTUxY2JkNWJlMTdhZDlhYmQzNjA3OTc4NjRmODgzODNkN2FmMzAy
27169732
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8221G001DC48/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8221G001DC48/DCD
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8221G001DC48/DCD
Nr kat. BDI
27169732
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8221G001DC48-DCD/p/27169732
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
48 VDC
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
5 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3 CV Factor | 9/16 Inch Orifice Size | Water Fluid | 18 Inch Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Szerokość Całkowita
3,418 Cale | 86,817 Milimetry
Długość Całkowita
2,71 Cale | 68,834 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,326 Cale | 109,88 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież