Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8221G009MOAC480/60,440/50D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8221G007-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnM1pTOHhNRFl3TlRNeE1ESXhOREUzTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TVVjd01EZGZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNDMzZjc2ODExOTgyOTk2MjAxNTc0NmFhMGNhNmYwNTYxNzY0MjRjMDZiY2JjZjI3ZjhiZTJhYWFkMDdhNDkw
27170152 Zawory 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8221G009MOAC480/60,440/50D

Opis

ASCO VALVE 8221G009MOAC480/60,440/50D

440/480VAC 50/60HZ

Nr. katalogowy

8221G009MOAC480/60,440/50D

Nr kat. BDI
27170152

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ASCO VALVE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
5.1
Długi Opis
440/480VAC 50/60HZ