https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8221G012-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmcyTnk4eE1EYzJPVEl4TmprMk1qVTVNQzlKVGtSQlUxWldRVXhXUlZoZk9ESXlNVWN3TVRKZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlZDM4YjVhMzY3ZTlhYjBjYTcyZjBlY2JhMmE2ZGRlNTVlNTA4MDIyOTk4ZDg3MDJiZmZlMGVmNGUwYTZkNWM
27175171
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8221G011DC48/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8221G011DC48/DCD
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8221G011DC48/DCD
Nr kat. BDI
27175171
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8221G011DC48-DCD/p/27175171
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1-1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
48 VDC
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
5 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
24 CV Factor | 1 1/4 Inch Orifice Size | Water Fluid | 18 Inch Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
6.9
Długi Opis
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
6,107 Cale | 155,118 Milimetry
Długość Całkowita
4,38 Cale | 111,252 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,1 Cale | 104,14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież