Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8320G196MSAC208/60D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G172-MS-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoa05pOHhNRFl3TlRFeU1qTXlNalEyTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeE56SmZUVk5mUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWY3MDk5OGFiZjY1ZjdiMWY0MGQ0MjM0ZTZmZmQ3NGUyOGRlZDU5Y2JkNWY5ODVjZjY2M2RiNGYyOWMwODA4MQ
27202529 Zawory 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8320G196MSAC208/60D

Opis

ASCO VALVE 8320G196MSAC208/60D

208VAC 60HZ

Nr. katalogowy

8320G196MSAC208/60D

Nr kat. BDI
27202529

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ASCO VALVE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
208VAC 60HZ