https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G202-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnek5pOHhNRFl3TlRFek56ZzFORFE1TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeU1ESmZUVk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZhYzc5MDJlMzVkMTI3ZTkwNjgyMzgwNzRiZDM3MWU0ZjhjZjA0YjM4OWQyNmQxNDEyOTU3ODc4OGJiZTRkNDM
27203523
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8320G231MSDC48/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8320G231MSDC48/DCD
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 160 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
8320G231MSDC48/DCD
Nr kat. BDI
27203523
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8320G231MSDC48-DCD/p/27203523
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
48 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
160 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 160 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light oil - Water Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature -40 To 40 Deg C
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 160 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Długość Całkowita
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,95 Cale | 49,53 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,18 Cale | 131,572 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież