Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

EF8215G033VAC480/60D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G001-EF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnek9DOHhNRFl3TlRBM056RXdNall5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd01ERmZSVVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3MjdiNTUwMGY2ZWI4YWQ2MDdjNjI3MzQ2Mjc5M2I4YjY1MzdlODRkYzg4ZmUwMzU0MjNlODIzMjZjYTI0NTY
27141882 Zawory 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EF8215G033VAC480/60D

Opis

ASCO VALVE EF8215G033VAC480/60D

480VAC 60HZ

Nr. katalogowy

EF8215G033VAC480/60D

Nr kat. BDI
27141882

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ASCO VALVE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
480VAC 60HZ