Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SC8210G003MOAC110/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G003-SC-MO-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU1pOHhNRFl3TkRNNU16QXpOemcxTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ETmZVME5mVFU5ZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdhZGExMmM3NTVkNDE3MjZjYzRjZTVlODI3NzU2OWMzMzllZDY2MmZmZjE1NjljYWY4Y2M4MTM2MDI4NWQ4ZGQ
27064692 Szelepek 

ASCO VALVE ASCO VALVE

SC8210G003MOAC110/50

Leírás

ASCO VALVE SC8210G003MOAC110/50

110VAC 50HZ

Anyagszám

SC8210G003MOAC110/50

BDI anyagszám
27064692

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
ASCO VALVE
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
40141600
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02352
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.emerson.com
Súly / LBS
3.4
Hosszú leírás
110VAC 50HZ