Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

081SA4004000061 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNUMVALVEXX-081SA400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneU5TODVOek00TmpRek5ETTVOalEyTG1wd1p3fGZiNDNjYTUwOGY0NDgyNzdhODYyM2Y5NGY3MjFiNDNiYTVhNzFkNGFjYTBmYjJkOTkwZDMwNTQwODRjNmEzMDI
20394190 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

NUMATICS NUMATICS

081SA4004000061

Opis

081SA4004000061 ZAWÓR

Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 150 Deg F

Nr. katalogowy

081SA4004000061

Nr kat. BDI
20394190

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 9

Marka
Nazwa Producenta
EMERSON
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02234
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
-10 To 150 Deg F
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 150 Deg F
Długość Całkowita
5,071 Cale | 128,8 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,531 Cale | 38,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,378 Cale | 35 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież