https://www.bdiexpress.com/medias/INDNUMVALVEXX-081SA400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhtTlM4eE1EYzJPRFl3TlRVeE1UY3hNQzlKVGtST1ZVMVdRVXhXUlZoWVh6QTRNVk5CTkRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTcwYzM2MGRlMGRkMTI3MDlhYWZmMmYxMDdhYjI5NWNhOWNjYTZkOTI0Y2Y5OGJjMGM2YjZiMDNkNWM1MDBmNw
NUMATICS
NUMATICS
081SA402K000030
NUMATICS NUMATICS
Opis
NUMATICS 081SA402K000030
Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 150 Deg F
Nr. katalogowy
081SA402K000030
Nr kat. BDI
21452017
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/081SA402K000030/p/21452017
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,34
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
110/50 VAC | 120/60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
-10 To 150 Deg F
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 150 Deg F
Szerokość Całkowita
1,378 Cale | 35 Milimetry
Długość Całkowita
5,071 Cale | 128,8 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,531 Cale | 38,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież