Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

152SA431E000061 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNUMVALVEXX-152SA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneU5DODVOek00TmpVME56UTBOakEyTG1wd1p3fGMzNDRiNjQxODJkMDJlNGJhNTJlMzAxNWZmM2NkMmVhMjQwMzdkMTcwNDhiYzk4M2E0MmY3ZmYxNmM2NjM3ODg
20394188 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

NUMATICS NUMATICS

152SA431E000061

Opis

152SA431E000061 ZAWÓR Z PŁYTĄ

Flow Control Solenoid Valve; Solenoid; 1/4" Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24VDC; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; -10 To 115 Deg F

Nr. katalogowy

152SA431E000061

Nr kat. BDI
20394188

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 4

Marka
Nazwa Producenta
EMERSON
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02234
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Szczegóły Produktu
Flow Control Solenoid Valve
Specyfikacja Produktu
Solenoid; 1/4" Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24VDC; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; -10 To 115 Deg F
Długi Opis
Flow Control Solenoid Valve; Solenoid; 1/4" Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24VDC; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; -10 To 115 Deg F