FABCO-AIR
FABCO-AIR
34FS-4-24VDC
FABCO-AIR FABCO-AIR
Opis
FABCO-AIR 34FS-4-24VDC
Flow Control Valve; 3/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
34FS-4-24VDC
Nr kat. BDI
20770932
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/34FS-4-24VDC/p/20770932
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
3/8" NPT
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.fabco-air.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 3/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Długość Całkowita
3,88 Cale | 98,552 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,13 Cale | 28,702 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież