BIMBA
BIMBA
4MV8
BIMBA BIMBA
Opis
BIMBA 4MV8
Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever
Nr. katalogowy
4MV8
Nr kat. BDI
21434093
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/4MV8/p/21434093
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
40141609
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control
Rodzaj portu
1/8" NPT
Liczba portów/dróg
4 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Hand Lever
Napięcie
Not Applicable
Media
Pneumatic
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control
URL Producenta
https://www.bimba.com
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/8" NPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever
Szerokość Całkowita
1,92 Cale | 48,768 Milimetry
Długość Całkowita
2,9 Cale | 73,66 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,62 Cale | 41,148 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież