ASCO VALVE
ASCO VALVE
63000036
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 63000036
Solenoid Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 0 To 40 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 4 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
Nr. katalogowy
63000036
Nr kat. BDI
20710682
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/63000036/p/20710682
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
0 To 40 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
4 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 4 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Air Fluid | Pad Mount
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 0 To 40 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 4 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
Długość Całkowita
1,161 Cale | 29,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,598 Cale | 15,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,89 Cale | 48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież