https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G011-MB-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnMU1pOHhNRFl3TlRFME5URTJNVGMxT0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01URmZUVUpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGUwYzU3OTc3NDczYzk5MWJhYzliY2ZjMjE5NDZhOTVlMmE3NGI4ZjcxNTBiYTgyZDc0MzAwN2E4MTBkOGIxMQ
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G012MBDC240/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8210G012MBDC240/DCD
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 250 PSI | Light Oil - Water 200 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8210G012MBDC240/DCD
Nr kat. BDI
27260384
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8210G012MBDC240-DCD/p/27260384
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
240 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas 250 PSI | Light Oil - Water 200 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 5 To 250 PSI | Light Oil - Water 5 To 200 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Mounting Bracket | 18" Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
5.75
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 250 PSI | Light Oil - Water 200 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Szerokość Całkowita
3,8 Cale | 96,52 Milimetry
Długość Całkowita
3,51 Cale | 89,154 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,435 Cale | 138,049 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież