https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G015-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMk1pOHhNRFl3TlRNd056UTJNVFkyTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01UVmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NTYxNjg0OGZkM2MzNjRiMzY2OWRiNTE3NDBjYmM0ZDBlZDMxMDBkNzA4NGNjMjlkMWQ1YTBkNGE4NmNjMzc
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G037DC240/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8210G037DC240/DCD
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 40 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
8210G037DC240/DCD
Nr kat. BDI
27262160
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8210G037DC240-DCD/p/27262160
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
240 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
40 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 5 To 40 PSI | Water 1 To 40 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2.2 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | 18" Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 40 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Szerokość Całkowita
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,195 Cale | 106,553 Milimetry
Długość Całkowita
3,566 Cale | 90,576 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież