https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNU9TOHhNRGd3TkRZek9UY3lOelkwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjM0NTgwNjljOGM0MmNkYmRlY2NmZjkwNTlmMjM2ODEwNTFmZmJiZWQwZTQxYTkwNTM0Y2MxMzAyMzdhZmI5
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G093DC24/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8210G093DC24/DCD
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 40 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8210G093DC24/DCD
Nr kat. BDI
20692044
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8210G093DC24-DCD/p/20692044
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
40 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 40 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | 18" Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
2.2
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 40 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Długość Całkowita
3,515 Cale | 89,281 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,29 Cale | 58,166 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,84 Cale | 97,536 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież