https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210P093-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnME55OHhNRFl3TlRBek5USTVNRFkxTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUZBd09UTmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjVkZGViNGZjNTQwZmQwZWE5MDE0YzcyOTFhMWE5OWQ5MDQ5NzUzYjZiZTQ3OTI3NmM3NWIxMGJjNDgwYWVi
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210P007100-240
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8210P007100-240
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8210P007100-240
Nr kat. BDI
20692574
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8210P007100-240/p/20692574
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
300 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
5 To 300 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Długość Całkowita
4,174 Cale | 106,02 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,802 Cale | 96,571 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież