![8210P088E100-240](/medias/INDASVVALVEX-8210P087-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnME1DOHhNRFl3TlRBek5UUTFORFE1TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUZBd09EZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU2NzRmZGQxZmRlOWRhODczNzRhOGZlNWQwNzVkNzRjZTE5YWRjMzk4MjhlMzM3MDRiMjAxNWY2ZmRiNDBkNzc)
![8210P088E100-240](/medias/INDASVVALVEX-8210P087-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnME1DOHhNRFl3TlRBek5UUTFORFE1TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUZBd09EZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU2NzRmZGQxZmRlOWRhODczNzRhOGZlNWQwNzVkNzRjZTE5YWRjMzk4MjhlMzM3MDRiMjAxNWY2ZmRiNDBkNzc)
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210P088E100-240
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8210P088E100-240
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
8210P088E100-240
Nr kat. BDI
20692662
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8210P088E100-240/p/20692662
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas - Water 0 To 150 PSI | Light Oil 0 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
EPDM
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
4.5 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel
Szerokość Całkowita
2,81 Cale | 71,374 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,156 Cale | 105,562 Milimetry
Długość Całkowita
4,175 Cale | 106,045 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież