https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210P004-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMFpTOHhNRFl3TlRBek5UQXlPRFV4TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUZBd01EUmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZjU4Njk2ODk2MTJkMGQ3ZDAyMTU2YjU5ZDhjMzU3YTFmNjY2ZDE2YTIxMjA0YTY0MWY3ZmMxZjM5NTY1ZWRh
20692734
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210P100100-240
ASCO VALVE ASCO VALVE
Leírás
ASCO VALVE 8210P100100-240
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil 90 PSI | Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Anyagszám
8210P100100-240
BDI anyagszám
20692734
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/8210P100100-240/p/20692734
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,005
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil 90 PSI | Water 125 PSI
Üzemi nyomástartomány
Air - Inert Gas 5 To 150 PSI | Light Oil 5 To 90 PSI | Water 5 To 125 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 180 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
43 Cv Factor | 1-3/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.emerson.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 150 PSI | Light Oil 90 PSI | Water 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Teljes hossz
5,721 hüvelyk | 145,313 milliméter
Teljes szélesség
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Teljesítmény magasság
7,486 hüvelyk | 190,144 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés