https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8212A019-SO-100-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneVppOHhNRFl3TkRBeU1qWXlPRE00TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TWtFd01UbGZVMDlmTVRBd1gxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4NTA0MzY0NmYwZTg2ZGZhZGVmMGM5MTcxZmJlMzQ0OTc1OGZhOTQ4Nzc1OTllZDIxODI1OTBkYWY1NGIxY2Y
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8212A057S0100F0
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8212A057S0100F0
Solenoid Valve; 1" FNPT | 1" Solvent Bond Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Pilot; 150 PSI; 32 To 73 Deg F; EPDM | Thermoplastic Elastomer Seal; Plastic
Nr. katalogowy
8212A057S0100F0
Nr kat. BDI
27002853
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8212A057S0100F0/p/27002853
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1" FNPT | 1" Solvent Bond
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Pilot
Napięcie
110/50 VAC | 120/60 VAC
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
5 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 73 Deg F
Typ Uszczelnienia
EPDM | Thermoplastic Elastomer
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
13 Cv Factor | 1" Orifice Size | Water Fluid | DIN Coil Without Connector
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1" FNPT | 1" Solvent Bond Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Pilot; 150 PSI; 32 To 73 Deg F; EPDM | Thermoplastic Elastomer Seal; Plastic
Wysokość Całkowita
3,7 Cale | 93,98 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież