https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G001-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnM1lpOHhNRFl3TlRNd09UYzFOVFF5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd01ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzk3ODk5ODEyOTZhMzBiZWEzZmZhYWJiOTEyYjhjOWE4OWM4NzA4ZjEwNTY5OGM2NmNiOGE0ZWJlOTk5MGY0Ng
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8215G003AC120/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8215G003AC120/60D
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
8215G003AC120/60D
Nr kat. BDI
27206439
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8215G003AC120-60D/p/27206439
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
120/60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
5 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 125 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
5.1 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Długość Całkowita
3,645 Cale | 92,583 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,87 Cale | 98,298 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,332 Cale | 59,233 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież