https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G001-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE9TOHhNRGd3TnpreE5EWXlOekV3TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd01ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODljZDFkN2Y3OTAzMWVkNDA0MDM2Y2RkYThhNDUxMGM3YWUwZWY2Mjc5ZjJkMTQzMWVkZTBkNGI0YjJmZTA1ZA
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8215G010DC6/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8215G010DC6/DCD
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 25 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
8215G010DC6/DCD
Nr kat. BDI
27203779
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8215G010DC6-DCD/p/27203779
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
6 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
25 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 25 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 104 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Closed | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.7
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 25 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Długość Całkowita
3,515 Cale | 89,281 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,05 Cale | 102,87 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,452 Cale | 62,281 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież