https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8220G007-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJobVpTOHhNRFl3TlRFMk5EazROak01T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TUVjd01EZGZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGY5Mjg4Mjg2MzBmMmI0Y2U4NTRmN2E0Y2NjMWM3YTdkODE0NGFlYWI3YzUwYjQ4MGU1MDc4NGZjNmQwOTZl
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8220G011AC220/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8220G011AC220/60D
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 50 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 300 Deg F; EPDM Seal; Brass
Nr. katalogowy
8220G011AC220/60D
Nr kat. BDI
27196194
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8220G011AC220-60D/p/27196194
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1-1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
220/60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Hot Water 150 PSI | Steam 50 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Hot Water 5 To 150 PSI | Steam 5 To 50 PSI
Zakres temperatury pracy
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 300 Deg F
Typ Uszczelnienia
EPDM
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
22.5 Cv Factor | 1-1/4" Orifice Size | Hot Water - Steam Fluid | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
6.5
Długi Opis
Solenoid Valve; 1-1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 50 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 300 Deg F; EPDM Seal; Brass
Szerokość Całkowita
4,095 Cale | 104,013 Milimetry
Długość Całkowita
4,401 Cale | 111,785 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,467 Cale | 164,262 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież