https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8220G401-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaFl5OHhNRFl3TlRFMk5UTTNPVFl4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TUVjME1ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZWUxZDhmYTZlZDYyYzMxMDViYjBmZGE4MTk4NTQzNzNkZmNiNGFjN2M5MThmZGMzODFiNzQyMTliNTJlZDAz
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8220G407AC120/60 110/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8220G407AC120/60 110/50D
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 50 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 300 Deg F; EPDM Seal; Brass
Nr. katalogowy
8220G407AC120/60 110/50D
Nr kat. BDI
21430084
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8220G407AC120-60-110-50D/p/21430084
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
110/50 VAC | 120/60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Hot Water 150 PSI | Steam 50 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Hot Water 5 To 150 PSI | Steam 5 To 50 PSI
Zakres temperatury pracy
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 300 Deg F
Typ Uszczelnienia
EPDM
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
8.8 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Hot Water - Steam Fluid | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.18
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 50 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 300 Deg F; EPDM Seal; Brass
Szerokość Całkowita
2,819 Cale | 71,603 Milimetry
Długość Całkowita
3,425 Cale | 87 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,028 Cale | 102,311 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież