ASCO VALVE
ASCO VALVE
8223P027 100-240/AC/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8223P027 100-240/AC/DC
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 1500 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8223P027 100-240/AC/DC
Nr kat. BDI
20693840
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8223P027-100-240-AC-DC/p/20693840
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid
Napięcie
100 To 240 V
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
1500 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
10 To 1500 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water | Normally Closed | General Service
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 1500 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
3,388 Cale | 86,055 Milimetry
Długość Całkowita
3,976 Cale | 101 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież