https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H128-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5DOHhNRFl3TlRFME56STVNVFkzT0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtneE1qaGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBjMjg4NGM3OTIxOWU1NmVkMDRmYjZmZDZiMzliMzQ3MGVhODkxZjNlZWYyOWM4Njg2NDVhYzMzNzQxMzQyN2Q
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8262H134AC100/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8262H134AC100/60D
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 275 PSI | Light Oil 180 PSI | Water 230 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
8262H134AC100/60D
Nr kat. BDI
27261763
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8262H134AC100-60D/p/27261763
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
100/60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas 275 PSI | Light Oil 180 PSI | Water 230 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 0 To 275 PSI | Light Oil 0 To 180 PSI | Water 0 To 230 PSI
Zakres temperatury pracy
-13 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.21 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Open | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 275 PSI | Light Oil 180 PSI | Water 230 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Szerokość Całkowita
2,055 Cale | 52,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,141 Cale | 79,781 Milimetry
Długość Całkowita
3,195 Cale | 81,153 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież