https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMU9DOHhNRFl3TlRNeE1qTTBOREE1TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE0N2E1N2E0ZWM4YzAwNDBhMWFmYzc4NTRmOWQ1Nzk1ZjM5MzljNjcxN2Q0NTllN2I3Y2RjYWRiMDk5YTRhZDM
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8262H184TAC48/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8262H184TAC48/60D
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48/60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; Light Oil 161 PSI | Water 225 PSI; 32 To 180 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
8262H184TAC48/60D
Nr kat. BDI
27240918
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8262H184TAC48-60D/p/27240918
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
48/60 VAC
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
Light Oil 161 PSI | Water 225 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Light Oil 0 To 161 PSI | Water 0 To 225 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Teflon
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48/60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; Light Oil 161 PSI | Water 225 PSI; 32 To 180 Deg F; Teflon Seal; Stainless Steel
Długość Całkowita
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,95 Cale | 49,53 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,128 Cale | 79,451 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież