https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262R105-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneVppOHhNRFl3TlRBek5qWXdNVE0zTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWxJeE1EVmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxZjVjMzA5OGVhOTI5YzQxODNjZjQ4YmI0YjFhMDc4N2FhN2I4NTA4MDFhMjc0MzEyZmNiZjliM2Y4ZWIwMDk
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8262R226VAC24-120 DC24-125/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8262R226VAC24-120 DC24-125/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
8262R226VAC24-120 DC24-125/DC
Nr kat. BDI
20694760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8262R226VAC24-120-DC24-125-DC/p/20694760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Viton
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.73 Cv Factor | 7/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
Szerokość Całkowita
1,87 Cale | 47,5 Milimetry
Długość Całkowita
3,993 Cale | 101,422 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,092 Cale | 78,537 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież