https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8263R071-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek5pOHhNRFl3TlRBek5qZ3pNRGMxTUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTTFJd056RmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMGZmNTRlYTBjYTlkZWM0YmM4OGE1Zjk4YjE1MmI2MWM0NzI4MWE4N2M3YmNkNjY4ZjRjNWJmYzNjOTI5ZDNh
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8263R115AC24-120DC24-125/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8263R115AC24-120DC24-125/DC
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 120 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; Air - Inert Gas 540 PSI | Light Oil 360 PSI | Water 395 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8263R115AC24-120DC24-125/DC
Nr kat. BDI
20695020
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8263R115AC24-120DC24-125-DC/p/20695020
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid
Napięcie
24 To 120 V
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas 540 PSI | Light Oil 360 PSI | Water 395 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 0 To 540 PSI | Light Oil 0 To 360 PSI | Water 0 To 395 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water | Normally Closed | General Service
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 120 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; Air - Inert Gas 540 PSI | Light Oil 360 PSI | Water 395 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Długość Całkowita
3,98 Cale | 101,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,87 Cale | 47,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież