https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8316G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoa1lpOHhNRFl3TlRNeE5ERXhNelUyTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14Tmtjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2N2JkZDZlMjc4NGM1ZjA5MjM3ZDU3NGMyNzZlM2E2NmMyMWIxODc0YTQ0ZGJlMTM3YTllYjZjYzNiNzIzZTk2
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8316G001VAC480/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8316G001VAC480/60D
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 480/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass
Nr. katalogowy
8316G001VAC480/60D
Nr kat. BDI
27249518
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8316G001VAC480-60D/p/27249518
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
480/60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Viton
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 480/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Viton Seal; Brass
Wysokość Całkowita
5,457 Cale | 138,608 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Całkowita
3,639 Cale | 92,431 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież