https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8316G001-MB-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNVlpOHhNRGM1TnpjeE5UWTFNall6T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14Tmtjd01ERmZUVUpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzMwNGM2YjM2YzI1YmEyOGM3MzMyZGE3MTczZmNhMmQwYzk1ZWQyZDNjZTc0ODMyOTZjZWZmMTdhYzVhZDYyYQ
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8316G002MBDC6/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8316G002MBDC6/DCD
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 120 PSI; -4 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8316G002MBDC6/DCD
Nr kat. BDI
27249459
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8316G002MBDC6-DCD/p/27249459
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
6 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
120 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 120 PSI
Zakres temperatury pracy
-4 To 120 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Mounting Bracket | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 120 PSI; -4 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Szerokość Całkowita
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Całkowita
4,683 Cale | 118,948 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,987 Cale | 152,07 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież