https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8317G008-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05pOHhNRFl3TlRFMU1EUXpOelF3Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14TjBjd01EaGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE4NWU0MTcxZmJkZTA5MGQyMTU1MjZkMWJhODdkYmE3NTFhOWY0MTBkOGY4ZmUwYjJhOTc1M2UzMmRmZWVkMWY
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8317G054AC440/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8317G054AC440/60D
Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 440/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 160 PSI | Light Oil 95 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Nr. katalogowy
8317G054AC440/60D
Nr kat. BDI
27258070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8317G054AC440-60D/p/27258070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Diaphragm | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
4 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
440/60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas - Water 160 PSI | Light Oil 95 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas - Water 5 To 160 PSI | Light Oil 10 To 95 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.15 - 0.73 Cv Factor | 3/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 1/4 Inch Exhaust Orifice Size | 18 Inch Lead
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Diaphragm Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 440/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 160 PSI | Light Oil 95 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Wysokość Całkowita
4,045 Cale | 102,743 Milimetry
Długość Całkowita
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Całkowita
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież