NORGREN
NORGREN
C00GF0600
NORGREN NORGREN
Opis
NORGREN C00GF0600
Flow Control Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; NBR Seal; Plastic
Nr. katalogowy
C00GF0600
Nr kat. BDI
682080
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/C00GF0600/p/682080
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141609
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control
Rodzaj portu
6 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Knob
Napięcie
Not Applicable
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
-13 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; NBR Seal; Plastic
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież