20437512
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
PARKER
PARKER
DSL101CRT
PARKER PARKER
Leírás
PARKER DSL101CRT
Poppet Valve; 1-7/8"-14 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 3046 PSI; -40 To 200 Deg F; Steel
Anyagszám
DSL101CRT
BDI anyagszám
20437512
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/DSL101CRT/p/20437512
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141641
Súly / Kilogramm
0,186
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1-7/8"-14 UNF
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Feszültség
Not Available
Közeg
Hydraulic
Maximális nyomás
3046 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 3046 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Alaptest anyaga
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.parker.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1-7/8"-14 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 3046 PSI; -40 To 200 Deg F; Steel
Teljes szélesség
1,252 hüvelyk | 31,8 milliméter
Teljesítmény magasság
4,858 hüvelyk | 123,4 milliméter
Teljes hossz
1,925 hüvelyk | 48,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés