https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AV3000-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMlppOHhNRFl3TlRNMk1ESTFNRGt4TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZRVll6TURBd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGYyOWZlYmIyMjExMzZhY2U0MzMxMmQ1MGUzNTlmM2ZhM2QxYzc0NGY0ZTE0N2Q3NzhmZWU2YmRiMDRkODZkYg
22571862
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
EAV3000-F03-3Y
SMC SMC
Leírás
SMC EAV3000-F03-3Y
Solenoid Valve; 3/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Anyagszám
EAV3000-F03-3Y
BDI anyagszám
22571862
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/EAV3000-F03-3Y/p/22571862
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0,48
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
3/8" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Lever | Spring Return
Feszültség
110 To 120/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
30 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
37/49 Cv Factor | Air Fluid | DIN Terminal with Connector | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.05822
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Teljesítmény magasság
5,197 hüvelyk | 132 milliméter
Teljes hossz
3,13 hüvelyk | 79,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés