https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AV4000-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnd1l5OHhNRFl3TlRNMk1UQTNNREV4TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZRVlkwTURBd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNlYjFmOGRjYTQwNzdmMDZkNjc5YTkwMTJmZmM0NzFiMzU5MDQzMDg1YTdmMjY1MzY0NmJkNmRlYWUxNDliYQ
SMC
SMC
EAV4000-F04-3D
SMC SMC
Opis
SMC EAV4000-F04-3D
Solenoid Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
EAV4000-F04-3D
Nr kat. BDI
17851018
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/EAV4000-F04-3D/p/17851018
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,691
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/2" G
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Lever | Spring Return
Napięcie
110 To 120/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
61/76 Cv Factor | Air Fluid | DIN Terminal with Connector | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.63142
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
2,047 Cale | 52 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,787 Cale | 147 Milimetry
Długość Całkowita
3,858 Cale | 98 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież