ASCO VALVE
ASCO VALVE
EE8551P401MSAC100/50 240/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE EE8551P401MSAC100/50 240/60
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
EE8551P401MSAC100/50 240/60
Nr kat. BDI
20699932
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/EE8551P401MSAC100-50-240-60/p/20699932
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid
Napięcie
100 To 240 V
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas | Class I | Division 2 General Purpose | Screw Type Manual Operator
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,95 Cale | 49,53 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,97 Cale | 100,838 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież