https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344G000-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNU9DOHhNRFl3TlRBNU1qWTJOelF5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTkVjd01EQmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDI4NDk1MDJiN2QzMDg4ZDkyNzI2N2U3NmM1Y2UzMjM0Y2I5MWFkMzc1NjBiOWMyZWIxYWFjYTlkYjljMDczYg
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EFHC8344G072DC125/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE EFHC8344G072DC125/DC
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 125 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 125 PSI; 0 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
EFHC8344G072DC125/DC
Nr kat. BDI
20703454
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/EFHC8344G072DC125-DC/p/20703454
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
4 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
125 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas - Water 10 To 125 PSI | Light Oil 25 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
0 To 150 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | NEMA 7 Explosionproof Enclosure With Class F Coil | Class H Battery Charging Coil
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
9.6
Długi Opis
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 125 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 125 PSI; 0 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
4,062 Cale | 103,175 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,908 Cale | 99,263 Milimetry
Długość Całkowita
6,06 Cale | 153,924 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież