FABCO-AIR
FABCO-AIR
FVEC3130ND24
FABCO-AIR FABCO-AIR
Opis
FABCO-AIR FVEC3130ND24
Flow Control Valve; 3/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 41 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
FVEC3130ND24
Nr kat. BDI
20782139
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/FVEC3130ND24/p/20782139
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
3/8" NPT
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
41 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Standard Din Connector
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.fabco-air.com
Waga / LBS
0.66139
Długi Opis
Flow Control Valve; 3/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 150 PSI; 41 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,063 Cale | 27 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,744 Cale | 69,7 Milimetry
Długość Całkowita
5,807 Cale | 147,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież